Startseite

SIEMENS - SIE4AM34425AT100FA1 TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, - 4AM34425AT100FA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM34425AT100FA1 TRANSFORMER SITAS, PHASES:1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869906621

Artikelnummer

SIE4AM34425AT100FA1

Herstellernummer

4AM34425AT100FA1

Hersteller

SIE

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,1 /0,31; Upri(V):400+/-5%; Usec(V):230; Isec(A):0,43; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: cage-clamp; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-1 -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie