SIEMENS - SIE3UG58162AA40 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V,2W, IO-LINK - 3UG58162AA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Spannungsmessbereich - 90...760 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4047621100012
Artikelnummer
SIE3UG58162AA40
Herstellernummer
3UG58162AA40
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsmessbereich:
90...760 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.8 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.8 s
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
- Tensione di alimentazione: 3x AC 90...690 V
- Frequenza: 15...70 Hz
- 1 contatto CO con morsetti a molla
- Impostazione digitale per il controllo di: sottotensione e sovratensione, frequenza
- Possibilità di scelta tra superamento di valore limite positivo o negativo o controllo a finestra
- Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili
- Larghezza costruttiva ridotta per occupare meno spazio nel quadro elettrico
- Diagnostica con visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
- Disponibile variante con IO-Link per il collegamento della comunicazione
- Accessori uniformi disponibili per tutti i relè inclusi morsetti di ricambio e targhette identificative
- Certificazione SIL 1/PL c disponibile
- Uso globale grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali
- Manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
- Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3UG4 con la nuova 3UG5
- Affidabilità migliorata grazie a un design compatto e a una diagnostica efficace
Impostazione digitale relè di controllo
Il relè di controllo digitale SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza e il controllo delle condizioni di rete, inclusi mancanze di fase, sequenza delle fasi, asimmetrie, frequenze, sovratensioni e tensioni minime.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


