SIEMENS - SIE3UG58161AA40 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V,2W, IO-LINK - 3UG58161AA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Spannungsmessbereich - 90...760 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621100005
Artikelnummer
SIE3UG58161AA40
Herstellernummer
3UG58161AA40
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsmessbereich:
90...760 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.8 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.8 s
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
- Range di tensione: 3x AC 90...690 V
- Frequenza operativa: 15...70 Hz
- 1 contatto CO morsetti a vite
- Configurazione digitale per la gestione della rete
- Impostazioni di superamento di valore limite positive o negative
- Controllo a finestra parametrizzabile
- Diagnostica affidabile con visualizzazione di valore reale e tipo di errore
- Morsetti di collegamento rimovibili disponibili in versione a vite e a molla
- Certificazioni internazionali e SIL 1/PL c disponibili
- Possibilità di correzione automatica del senso di rotazione su richiesta
- Spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Affidabilità nelle reti instabili e in impianti mobili
- Configurazione flessibile con tempi di ritardo e comportamento di RESET personalizzabili
- Installazione rapida e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
- Versatilità nell’utilizzo, adatto per vari applicazioni come compressori, gru e impianti fotovoltaici ed eolici
- Uniformità dei molti accessoridisponibili, come targhette identificative e morsetti di ricambio
Impostazione digitale relè di controllo
Il relè di controllo digitale SIRIUS 3UG5 è progettato per monitorare la mancanza di fase, la sequenza delle fasi, l'asimmetria, la frequenza, la sovratensione e la minima tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


