SIEMENS - SIE3UG57422CW30 STROM- SP. COSPHI 24-240V BLUETOOTH - 3UG57422CW30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047621114316
Artikelnummer
SIE3UG57422CW30
Herstellernummer
3UG57422CW30
Hersteller
SIE
Relè di controllo digitale corrente
Il relè di controllo digitale SIRIUS 3UG5 sorveglia il fattore di potenza e la corrente attiva con connessione Bluetooth fino a 690V AC/DC.
Dettagli tecnici:
- Corrente attiva, tensione, Cos-phi e sorveglianza potenza con Bluetooth
- Fino a 690V AC/DC, fino a 15A
- Tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz
- Ritardo di intervento e avviamento 0,1..999,9s
- 2 CO morsetti a molla
- Sorveglianza di fattore di potenza e corrente attiva
- Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione e ai certificati internazionali
- Sorveglia anche piccoli motori monofase con corrente a vuoto inferiore a 0,5 A
- Sorveglianza automatica di rottura conduttore e mancanza di fase
- Principio di misura selezionabile per cos phi o corrente attiva
- Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico
- Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato
- Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibili anche con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamentorapido
- Fornibili a scelta con IO Link
- Disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c
- Accessori uniformi per tutti i relè
- Sostituiscono la serie costruttiva 3UG4
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Versatilità e affidabilità nella sorveglianza dei motori e potenza
- Disponibilità di accessori uniformi e multipli per migliorare l'uso
- Diagnostica avanzata per una rapida identificazione dei problemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


