Startseite
Neu

SIEMENS - SIE3UG57421CW30 STROM- SP. COSPHI 24-240V BLUETOOTH - 3UG57421CW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi - 0.1...0.99

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621114309

Artikelnummer

SIE3UG57421CW30

Herstellernummer

3UG57421CW30

Hersteller

SIE

Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:

0.1...0.99

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Phasen:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

24...240 V

Strommessbereich:

0.003...10 A

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.8 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.8 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung DC:

24...240 V

Bemessungsschaltstrom:

3 A

relè di controllo digitale corrente, corrente attiva, tensione, Cos-phi e sorveglianza potenza con Bluetooth fino a 690V AC/DC fino a 15A tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz ritardo di intervento e avviamento 0,1..999,9s 2 CO morsetti avite Relè di controllo impostabile in modo digitale SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di fattore di potenza e corrente attiva riguardo al superamento in positivo, ad es. in caso di filtri sporchi, o in negativo, ad es. in caso di rottura di cinghia trapezoidale o di funzionamento a vuoto di pompa. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e ai certificati internazionali. Il relè sorveglia anche piccoli motori monofase con una corrente a vuoto inferiore a 0,5 A. Sorveglianza automatica di rottura conduttore e mancanza di fase. Il principio di misura è selezionabile per cos phi o corrente attiva. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione divalore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO Link. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.