SIEMENS - SIE3UG56422CW30 LINE MON, I/V/PF/P 90-690V, 24-240VAC/DC - 3UG56422CW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047621114200
Artikelnummer
SIE3UG56422CW30
Herstellernummer
3UG56422CW30
Hersteller
SIE
Relè di controllo digitale sorveglianza di corrente
Questo relè è progettato per la sorveglianza di corrente attiva, tensione, Cos-phi e potenza, garantendo un monitoraggio efficace in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Corrente attiva e cos-phi
- Sorveglianza potenza fino a 690V AC/DC fino a 10A
- Tensione di alimentazione AC/DC 24 ... 240V
- Frequenza 50 ... 60Hz
- Ritardo ON e di intervento 0,1 ... 999,9s
- 2 CO morsetti a molla
- Impostabile in modo digitale
- Monitoraggio di piccoli motori monofase con corrente a vuoto inferiore a 0,5 A
- Sorveglianza automatica di rottura conduttore e mancanza di fase
- Principio di misura selezionabile per cos phi o corrente attiva
- Diagnostica affidabile con visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato
- Morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Fornibili con IO Link
- Certificazione SIL 1/PL c
Vantaggi per il cliente:
- Utilizzo globale grazie all'ampio campo di tensione e certificati internazionali
- Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Uniformità degli accessori per tutti i relè
- Sostituzione della serie costruttiva 3UG4 con i relè 3UG5
- Programma versatile con relè SIRIUS per ogni evenienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


