SIEMENS - SIE3UG56421CW30 STROM-, SP., COS PHI, WIRKSTR. 24-240V - 3UG56421CW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi - 0.1...0.99
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Phasen - 1
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4047621114187
Artikelnummer
SIE3UG56421CW30
Herstellernummer
3UG56421CW30
Hersteller
SIE
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1...0.99
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Spannungsmessbereich:
24...240 V
Strommessbereich:
0.003...10 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung DC:
24...240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


