Startseite

SIEMENS - SIE3UG56182CR20 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V, 2W - 3UG56182CR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 90...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099972

Artikelnummer

SIE3UG56182CR20

Herstellernummer

3UG56182CR20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

90...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.8 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.8 s

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

    Impostazione digitale relè di controllo

    Il relè di controllo SIRIUS 3UG5 serve per la sorveglianza della mancanza di fase, sequenza delle fasi, asimmetria, frequenza, sovratensione e minima tensione, rendendolo ideale per reti instabili e impianti mobili.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 3x AC 90...690 V
    • Frequenza: 15...70 Hz
    • 2 contatti CO con morsetti a molla
    • Impostazione digitale per il monitoraggio di rete
    • Comportamento di RESET e tempi di ritardo parametrizzabili
    • Diagnostica con visualizzazione di valore reale e tipo di errore
    • Compatibilità con IO-Link per comunicazione
    • Certificazione SIL 1/PL c disponibile
    • Accessori uniformi per tutti i relè, inclusi morsetti di ricambio e targhette identificative

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di impostazione per controllo di valore limite positivo o negativo
    • Dimensioni ridotte per un minor ingombro nel quadro elettrico
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta
    • Sostituisce la serie costruttiva 3UG4, garantendo un'elevata compatibilità
    • Adatto per applicazioni in impianti fotovoltaici e eolici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie