Startseite

SIEMENS - SIE3UG56181CR21 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V, 2W, PLC - 3UG56181CR21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 90...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099989

Artikelnummer

SIE3UG56181CR21

Herstellernummer

3UG56181CR21

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

90...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.8 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.8 s

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

    A impostazione digitale

    Il relè di controllo digitalmente regolabile SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza di parametri elettrici come mancanza di fase, asimmetria, sottotensione, sovratensione e frequenza in reti instabili o impianti mobili.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: 3x AC 90...690 V, 15...70 Hz
    • 2 CO morsetti a vite SIL 1/PL c
    • Impostazioni per superamento di valore limite (positivo e negativo) o controllo a finestra
    • Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili
    • Larghezza costruttiva stretta per ridotto fabbisogno di spazio
    • Diagnostica con visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
    • Variante con IO-Link disponibile per comunicazione
    • Certificazioni internazionali per impiego globale
    • Accessori uniformi (targhette identificative, morsetti di ricambio, calotte di copertura) disponibili
    • Sostituisce la serie costruttiva 3UG4

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo affidabile per impianti come compressori, gru e sistemi fotovoltaici ed eolici
    • Facilità di installazione grazie a morsetti a vite o a mollaper collegamenti rapidi e manutenzione ridotta
    • Possibilità di correzione automatica del senso di rotazione su richiesta
    • Diagnostica chiara per una gestione semplice e immediata degli errori
    • Versatilità per diverse applicazioni in tutto il mondo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie