Startseite

SIEMENS - SIE3UG56181CR20 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V, 2W - 3UG56181CR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 90...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099965

Artikelnummer

SIE3UG56181CR20

Herstellernummer

3UG56181CR20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

90...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.8 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.8 s

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

    Impostazione digitale relè di controllo

    Il relè SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, di sottotensione e sovratensione, nonché frequenza in reti instabili o impianti mobili.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 3x AC 90...690 V
    • Frequenza: 15...70 Hz
    • 2 contatti CO morsetti a vite
    • Impostazioni digitali per valori limite in positivo o negativo
    • Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili
    • Larghezza costruttiva stretta per ridotto fabbisogno di spazio nel quadro elettrico
    • Diagnostica con visualizzazione di valori reali e tipo di errore di rete
    • Opzione di connessione con IO-Link disponibile
    • Certificazione SIL 1/PL c disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione e certificati internazionali
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta
    • Accessori uniformi, come targhette identificative e morsetti di ricambio, per facilità d'uso
    • Compatibilità con la serie costruttiva 3UG4 sostituita, garantendo affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie