Startseite

SIEMENS - SIE3UG56161CR20 PHAS.AUSF,-FOLGE,- AUSFALL,UEBER- U.SPAN - 3UG56161CR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 90...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099941

Artikelnummer

SIE3UG56161CR20

Herstellernummer

3UG56161CR20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

90...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.8 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.8 s

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...690 V

    Impostazione digitale: relè di controllo

    Il relè di controllo SIRIUS 3UG5 sorveglia la mancanza di fase, la sequenza delle fasi, l'asimmetria, la frequenza, la sovratensione e la minima tensione per reti AC 90...690 V.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di tensione di alimentazione: 90...690 V
    • Frequenza: 15...70 Hz
    • Tipo di contatti: 2 CO morsetti a vite
    • Parametrizzazione: tempi di ritardo e comportamento di RESET regolabili
    • Diagnostica: visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
    • Opzioni di collegamento: morsetti a vite e morsetti a molla
    • Varianti disponibili: con IO-Link e certificazione SIL 1/PL c

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per applicazioni in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione e ai certificati internazionali.
    • Design compatto per un fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico.
    • Connessione rapida e manutenibile con morsetti a molla resistenti alle vibrazioni.
    • Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta.
    • Accessori uniformi per tutti i relè, come etichette identificative e morsetti di ricambio.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3UG4, garantendo affidabilità e innovazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie