SIEMENS - SIE3UG55331AL30 EIGENVERS. SPANN.UEB.W. 17-275V - 3UG55331AL30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 20...275 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Bemessungsschaltstrom - 3 A
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621114149
Artikelnummer
SIE3UG55331AL30
Herstellernummer
3UG55331AL30
Hersteller
SIE
Spannungsmessbereich 1:
20...275 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ansprechwert Spannung:
20...275 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


