Startseite

SIEMENS - SIE3UG55141BR20 PHAS.AUSF,-FOLGE,- AUSFALL, U.SPAN 2W - 3UG55141BR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 160...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099927

Artikelnummer

SIE3UG55141BR20

Herstellernummer

3UG55141BR20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

160...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200...690 V

    Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5

    Il relè SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi nonché di sottotensione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e mobili.

    Dettagli tecnici:

    • Controllo di mancanza di fase e sequenza delle fasi
    • Asimmetria e minima tensione 3x AC 160...690V
    • Frequenza 15...70 Hz
    • 2 CO morsetti a vite
    • Collegamento rapido con morsetti a molla disponibile
    • Struttura compatta per minore ingombro nel quadro elettrico
    • Varianti senza tensione ausiliaria per utilizzo globale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie aimorsetti di collegamento rimovibili
    • Resistenza alle vibrazioni e assenza di manutenzione per i morsetti a molla
    • Accessori uniformi come targhette identificative e morsetti di ricambio
    • Sostituzione diretta della serie costruttiva 3UG4
    • Adatto per impianti mobili come compressori, gru e sistemi fotovoltaici ed eolici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie