Startseite

SIEMENS - SIE3UG55122BR20 PHAS.AUSF.U.-FOLGE, ASYM. 3X160-690V 2W - 3UG55122BR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 160...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099873

Artikelnummer

SIE3UG55122BR20

Herstellernummer

3UG55122BR20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

160...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5

Relè di controllo per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi in impianti mobili.

Dettagli tecnici:

  • Controllo di mancanza di fase, sequenza delle fasi e disimmetria
  • 3x AC 160...690V, 15...70 Hz
  • 2 CO morsetti a molla
  • Impiego in tutto il mondo con certificati internazionali
  • Larghezza costruttiva ridotta
  • Morsetti di collegamento rimovibili
  • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
  • Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria
  • Disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c
  • Accessori uniformi per tutti i relè
  • Sostituisce la serie costruttiva 3UG4

Vantaggi per il cliente:

  • Minore ingombro nel quadro elettrico
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Applicabile in tutte le reti del mondo
  • Programma SIRIUS per ogni evenienza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie