Startseite

SIEMENS - SIE3UG55112AR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 1W - 3UG55112AR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 160...760 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099811

Artikelnummer

SIE3UG55112AR20

Herstellernummer

3UG55112AR20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

160...760 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200...690 V

    Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5

    Il relè di controllo rete SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza della sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi in applicazioni come compressori, impianti fotovoltaici ed eolici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 3x AC 160...690V
    • Frequenza: 15...70 Hz
    • 1 contatto CO morsetti a molla
    • Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria
    • Certificazioni internazionali e SIL 1/PL c
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido
    • Dimensioni compatte per un minore ingombro nel quadro elettrico

    Benefici per il cliente:

    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie a certificati internazionali.
    • Progettato per applicazioni mobili, aumentando la versatilità.
    • Manutenzione ridotta grazie al collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformi per tutti i relè, semplificando la gestione e l'installazione.
    • Succede alla comprovata serie costruttiva 3UG4, assicurando affidabilità.
    • Possibilità di utilizzare apparecchi con certificazione SIL, aumentando la sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie