SIEMENS - SIE3UG46512AA30 RELE CONTR. VELOCITA 24VUC C.CL. - 3UG46512AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung - ja
Funktion Stillstandsüberwachung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209667464
Artikelnummer
SIE3UG46512AA30
Herstellernummer
3UG46512AA30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
103 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie