Startseite

SIEMENS - SIE3UG46511AA30 RELE CONTR. VELOCITA 24VUC - 3UG46511AA30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - ja

  • Funktion Stillstandsüberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209667440

Artikelnummer

SIE3UG46511AA30

Herstellernummer

3UG46511AA30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

nein

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Mit Rückführkreis:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

102 mm

    Relè di controllo digitale sorveglianza del numero di giri

    Il prodotto è un relè di controllo digitale progettato per la sorveglianza della velocità da 0,1 a 2200 1/min, con capacità di monitorare superamenti in positivo e in negativo.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di tensione di alimentazione: AC/DC 24 V
    • Frequenza: 50...60 Hz senza separazione galvanica dal circuito di misura
    • Ritardo all'avviamento: fino a 900 s
    • Ritardo di sgancio: 0.1 ... 99.9 s
    • Isteresi: 0.1 ... 99 1/min
    • Contatto: 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore
    • Applicazioni internazionali grazie a certificati vari
    • Collegamento sensori: a 2 o 3 fili con uscita meccanica o elettronica
    • Diagnostica impianto con segnalazioni di errore sul display

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida con parametrizzazione guidata da menu
    • Visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore
    • Sostituzione degli apparecchi senza rifare il cablaggio grazie a morsetti rimovibili
    • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione con morsetti a molla
    • Disponibilità di accessori uniformi come targhette identificative e piastrine di fissaggio
    • Possibilità di scelta con IO-Link per maggior flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie