SIEMENS - SIE3UG46332AL30 RELE CONTR.TENS.17-275VAC-DC C.CL. - 3UG46332AL30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 17...275 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 17...275 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642706
Artikelnummer
SIE3UG46332AL30
Herstellernummer
3UG46332AL30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
17...275 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
17...275 V
Versorgungsspannung DC:
17...275 V
Spannungsmessbereich 1:
17...275 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
17...275 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


