Startseite

SIEMENS - SIE3UG46331AL30 RELECONTR.TENS.17-275VAC-DC - 3UG46331AL30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG46331AL30 RELECONTR.TENS.17-275VAC-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 17...275 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Bemessungsschaltstrom - 3 A

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209642478

Artikelnummer

SIE3UG46331AL30

Herstellernummer

3UG46331AL30

Hersteller

SIE

Spannungsmessbereich 1:

17...275 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ansprechwert Spannung:

17...275 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

17...275 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

17...275 V

Versorgungsspannung DC:

17...275 V

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5643-1CS20 relè di controllo digitale sorveglianza della tensione, 22,5 mm da AC/DC 17 ... 275 V superamento in positivo e in negativo autoalimentato ritardo per bypassare i picchi di disturbo0,1 ... 20 s isteresi 0,1 ... 150 V 1 contatto CO tecnica di collegamento a molla morsetti a vite Relè di controllo tensione regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di tensioni riguardo a sovratensione e sottotensione, ad es. per la protezione di un impianto da danneggiamento, per la protezione da scarica completa della batteria o per il funzionamento di un impianto a partire da una determinata tensione. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essereimpostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti amolla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Gli apparecchisi differenziano in apparecchi autoalimentati e apparecchi alimentati dallesterno, a scelta con ampio campo di tensione oppure con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie