SIEMENS - SIE3UG46311AW30 RELECONTR.TENS.0,1-60VAC-DC 24-240VAC - 3UG46311AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 0.1...60 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Bemessungsschaltstrom - 3 A
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642447
Artikelnummer
SIE3UG46311AW30
Herstellernummer
3UG46311AW30
Hersteller
SIE
Spannungsmessbereich 1:
0.1...60 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ansprechwert Spannung:
0.1...60 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


