SIEMENS - SIE3UG46222AA30 RELECONTR. COR. 0,1-10A 24VAC-DC C.CL. - 3UG46222AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 50...15000 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4...26.4 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642645
Artikelnummer
SIE3UG46222AA30
Herstellernummer
3UG46222AA30
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
50...15000 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Externer Stromwandler:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.1...10 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.1...10 A
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Spannungsmessbereich:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung DC:
24...240 V
- Tensione di alimentazione: AC/DC 24 V DC e AC 50...60 Hz
- Corrente regolabile: 0,05-10 A AC/DC
- Ritardo di avviamento: 0,1 ... 20 s
- Isteresi: 0,01 ... 5 A
- 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore
- Collegamento a molla e morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con IO-Link disponibile
- Impiego globale grazie a certificati internazionali
- Configurazione flessibile con superamento di valore limite e controllo a finestra
- Diagnostica affidabile con visualizzazione del valore reale e segnalazioni di stato
- Ridotto fabbisogno di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Accessori uniformi come targhette identificative e piastrine di fissaggio per una gestione semplificata
- Soluzione robusta e resistente alle vibrazioni con collegamenti esenti da manutenzione
Relè di controllo digitale sorveglianza di corrente
Il relè SIRIUS 3UG4 è progettato per la sorveglianza di correnti, consentendo di monitorare il superamento di valori limite in positivo e negativo per garantire la funzionalità degli utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


