SIEMENS - SIE3UG46212AW30 RELECONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC-DC C. - 3UG46212AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...264 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4...264 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642638
Artikelnummer
SIE3UG46212AW30
Herstellernummer
3UG46212AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...264 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...264 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...264 V
Spannungsmessbereich:
24...240 V
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich:
0.003...0.6 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.003...0.5 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.003...0.5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


