SIEMENS - SIE3UG45132BR20 RELECONTR. RETE 3X 160-690V C. CL. - 3UG45132BR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 160...690 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160...690 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642560
Artikelnummer
SIE3UG45132BR20
Herstellernummer
3UG45132BR20
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
160...690 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160...690 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160...690 V
- Impostabile tensione minima per mancanza e sequenza di fase
- Asimmetria 20% fisso
- Intervallo di tensione: 3 x 160 ... 690 V AC
- Frequenza: 50...60 Hz
- Isteresi 5% fisso
- Tempo di ritardo: 0-20 s
- 2 CO
- Collegamento a molla per un'installazione semplice
- Impiego globale grazie a certificati internazionali
- Scelta precisa del prodotto grazie a diverse varianti disponibili
- Richiesta di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Varianti con ampio campo di tensione senza necessità di tensione ausiliaria
- Accessori uniformi per tutti i relè, come targhette identificative e piastrine di fissaggio
Sirius 3UG4
Relè di controllo analogico per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, oltre a sottotensione e sovratensione, ideale per impianti mobili come compressori e gru.
Dati tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


