Startseite

SIEMENS - SIE3UG45131BR20 RELECONTR. RETE 3X 160-690V - 3UG45131BR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160...690 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 160...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209642263

Artikelnummer

SIE3UG45131BR20

Herstellernummer

3UG45131BR20

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

160...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

160...690 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

160...690 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5514-1BR20 controllo di mancanza di fase e sequenza fasi minima tensione impostabile relè di controllo analogico controllo di mancanza di fase e sequenza fasi minima tensione impostabile asimmetria 20% fisso 3 x 160 ... 690 V AC 50 ... 60Hz isteresi 5% fisso tempo di ritardo 0 ... 20 s 2 CO collegamento a vite Relè di controllo rete regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi nonché di sottotensione e sovratensione, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Diverse varianti consentono la scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tuttii relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie