SIEMENS - SIE3UF79330BA000 SIMOCODE PRO CAVO TONDO 2,5 M. - 3UF79330BA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209656949
Artikelnummer
SIE3UF79330BA000
Herstellernummer
3UF79330BA000
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo: Rotondo
- Length: 2,5 metri
- Utilizzo: Connessione di modulo di misura della corrente, modulo di misura della corrente/tensione, pannello operatore e moduli di ampliamento
- Facilita l'integrazione di diversi moduli per una gestione più efficiente dei sistemi.
- Consente una configurazione flessibile e scalabile dell'impianto.
- Migliora l'affidabilità della comunicazione tra i moduli con SIMOCODE pro.
Cavo di collegamento
Il cavo di collegamento di lunghezza 2,5m è progettato per connettere vari componenti dell'apparecchiatura base attraverso l'interfaccia di sistema Con SIMOCODE pro.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


