SIEMENS - SIE3UF75101AA000 MODULO DI GUASTO DI TERRA PER SIMOCODE - 3UF75101AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erdschlussmodul
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209912496
Artikelnummer
SIE3UF75101AA000
Herstellernummer
3UF75101AA000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erdschlussmodul
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
- Collegamento per Trasformatore differenziale 3UL23
- Max. 1 modulo di rilevamento guasto verso terra pro
- Compatibile con apparecchiatura base SIMOCODE pro
- Rilevamento preciso di guasto verso terra
- Funziona in reti con alta impedenza di terra
- Incremento della sicurezza operativa grazie al rilevamento accurato dei guasti
- Consente una gestione più efficiente delle reti elettriche
- Facilitazione della manutenzione preventiva con diagnosi rapide
- Compatibilità con sistemi moderni per una flessibilità maggiore
Modulo di rilevamento guasto verso terra
Il modulo offre un rilevamento analogico della corrente di guasto per migliorare la sicurezza nelle applicazioni con trasformatori differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


