Startseite

SIEMENS - SIE3UF74001AA000 SIMOCODE PRO MODULO 2AI-1AO 0-4-20MA - 3UF74001AA000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Analogmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

  • Schaltfunktion - monostabil

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209628373

Artikelnummer

SIE3UF74001AA000

Herstellernummer

3UF74001AA000

Hersteller

SIE

Ausführung:

Analogmodul

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

    Modulo analogico

    Modulo analogico con 2 ingressi (passivo) e 1 uscita, per segnali analogici 0/4...20 mA per apparecchiatura base SIMOCODE pro V.

    Dettagli tecnici:

    • 2 ingressi passivi
    • 1 uscita
    • Segnali analogici 0/4...20 mA
    • Compatibile con apparecchiatura base SIMOCODE pro V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione nel sistema di automazione
    • Aumenta la flessibilità operativa con ingressi e uscite analogiche
    • Promuove un'interfaccia utente intuitiva nella gestione dei segnali
    • Supporta l'evoluzione tecnologica con SIMOCODE pro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie