SIEMENS - SIE3UF73301AU000 SIMOCODE MOD. PROFISAFE 110-240 VUC - 3UF73301AU000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209841796
Artikelnummer
SIE3UF73301AU000
Herstellernummer
3UF73301AU000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
- US: 110...240 V AC/DC
- 2 circuiti di abilitazione a relè
- 2 uscite a relè
- 3 ingressi
- SIL max. raggiungibile IEC 61508: 3
- PL max. raggiungibile ISO 13849-1: E
- Modulo digitale fail-safe DM-FP per l'ampliamento per SIMOCODE pro V (non compatibile con Modbus RTU e EtherNet/IP)
- Funzione di sicurezza avanzata per la disinserzione fail-safe di motori.
- Facilita l'integrazione con i sistemi SIMOCODE pro per applicazioni future.
Modulo digitale fail-safe DM-F
Il modulo digitale fail-safe DM-F PROFISAFE è progettato per la disinserzione fail-safe di motori tramite bus/PROFIsafe.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


