Startseite

SIEMENS - SIE3UF73301AB000 SIMOCODE MOD. PROFISAFE 24 VDC - 3UF73301AB000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

  • Schaltfunktion - monostabil

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209841772

Artikelnummer

SIE3UF73301AB000

Herstellernummer

3UF73301AB000

Hersteller

SIE

Ausführung:

Digitalmodul

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

    Modulo digitale fail-safe DM-F

    Il modulo digitale fail-safe DM-F è progettato per la disinserzione fail-safe di motori, offrendo una soluzione sicura e avanzata per le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Disinserzione fail-safe tramite bus/PROFIsafe
    • US: DC 24 V
    • 2 circuiti di abilitazione a relè
    • 2 uscite a relè
    • 3 ingressi
    • SIL max. raggiungibile IEC 61508: 3
    • PL max. raggiungibile ISO 13849-1: E
    • Compatibile con SIMOCODE pro (non con Modbus RTU e EtherNet/IP)

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumenta la sicurezza operativa grazie alla tecnologia fail-safe
    • Facilita l'ampliamento delle applicazioni di sicurezza con SIMOCODE pro
    • Offre un'integrazione semplice con sistemi bus esistenti
    • Riduce i rischi di malfunzionamento nei motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie