SIEMENS - SIE3UF73101AB000 SIMOCODE PRO MODULO 4I-2O BIS. 24VDC - 3UF73101AB000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Schaltfunktion - bistabil
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209606210
Artikelnummer
SIE3UF73101AB000
Herstellernummer
3UF73101AB000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
- 4 ingressi e 2 uscite a relè
- Tensione di ingresso DC 24 V
- Uscite a relè bistabili
- Max. 2 moduli digitali supportati
- Compatibile con apparecchiatura base SIMOCODE pro V
- Facilita il controllo e la gestione dei sistemi elettrici
- Consente l'integrazione efficace in applicazioni avanzate
- Incrementa l’affidabilità delle operazioni con più moduli
- Flessibilità di utilizzo in configurazioni personalizzate
- Con SIMOCODE pro, si entra nel futuro della digitalizzazione
Modulo digitale
Il modulo digitale è progettato per offrire 4 ingressi e 2 uscite a relè, consentendo un'ottimizzazione nei sistemi di controllo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


