Startseite

SIEMENS - SIE3UF73001AU000 SIMOCODE PRO V MOD. 4I-2O MON 110-220VAC - 3UF73001AU000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209606203

Artikelnummer

SIE3UF73001AU000

Herstellernummer

3UF73001AU000

Hersteller

SIE

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

    Modulo Digitale

    Il modulo digitale offre 4 ingressi e 2 uscite a relè, progettato per apparecchiature SIMOCODE pro con tensione di ingresso AC/DC 110-240V.

    Dettagli tecnici:

    • 4 ingressi digitali
    • 2 uscite a relè monostabili
    • Tensione di ingresso AC/DC 110-240V
    • Supporto per max. 2 moduli digitali
    • Compatibile con apparecchiatura base SIMOCODE pro

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione nei sistemi esistenti
    • Aumenta l'affidabilità con uscite a relè monostabili
    • Permette l'espansione per future esigenze di automazione
    • Consente un utilizzo versatile grazie alla tensione di ingresso ampia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie