SIEMENS - SIE3UF73001AB000 SIMOCODE PRO MODULO4I-2O MON. 24VDC - 3UF73001AB000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Schaltfunktion - monostabil
Packung
1 ST
EAN
4011209606197
Artikelnummer
SIE3UF73001AB000
Herstellernummer
3UF73001AB000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
- 4 Ingressi
- 2 Uscite a relè monostabili
- Tensione di ingresso DC 24 V
- Max. 2 moduli digitali per apparecchiatura base SIMOCODE pro
- Facile integrazione nel sistema SIMOCODE pro
- Espandibilità con moduli aggiuntivi
- Affidabilità e prestazioni elevate nella gestione del controllo
Modulo digitale
Il modulo digitale offre 4 ingressi e 2 uscite a relè per l'integrazione con il sistema SIMOCODE pro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


