SIEMENS - SIE3UF71141BA010 MODULO CORRENTE-TENSIONE 63-630A NEW SB - 3UF71141BA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4047621025728
Artikelnummer
SIE3UF71141BA010
Herstellernummer
3UF71141BA010
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP00
- Corrente di regolazione: 63 ... 630 A
- Misura dellatensione fino a 690 V
- Larghezza costruttiva: 145 mm
- Attacchi a sbarra
- Richiede apparecchio di base pro V PB, pro V MR, pro V PN oppure pro V EIP
- Alta precisione nella rilevazione di corrente e tensione
- Soluzione compatibile con vari apparecchi di base
- Facilita il monitoraggio della frequenza e potenza
- Progettato per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo
Modulo di misura della corrente/tensione V2
L'apparecchio rileva corrente, tensione, frequenza e potenza con alta precisione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie