SIEMENS - SIE3UF71121AA010 MODULO CORRENTE-TENSIONE 10-115A 2ND - 3UF71121AA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621025759
Artikelnummer
SIE3UF71121AA010
Herstellernummer
3UF71121AA010
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
- Corrente di regolazione: 10 ... 115 A
- Misura della tensione: fino a 690 V
- Larghezza costruttiva: 55 mm
- Trasformatore a foro passante
- Richiede apparecchio di base pro V PB, pro V MR, pro V PN oppure pro V EIP
- Alta precisione nella rilevazione di corrente e tensione
- Facilità di integrazione con dispositivi pro V
- Supporto per misurazioni avanzate di frequenza e potenza
- Design compatto per spazi ristretti
Modulo di misura della corrente/tensione V2
L'apparecchio rileva corrente, tensione, frequenza e potenza con alta precisione.
Caratteristiche tecniche:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


