SIEMENS - SIE3UF71111AA010 MODULO CORRENTE-TENSIONE 3-NEW - 3UF71111AA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4047621025766
Artikelnummer
SIE3UF71111AA010
Herstellernummer
3UF71111AA010
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
- Correntedi regolazione: 3 ... 40 A
- Misura della tensione: fino a 690 V
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Trasformatore a foro passante
- Richiede apparecchio di base: pro V PB, pro V MR, pro V PN oppure pro V EIP
- Alta precisione nella rilevazione di corrente e tensione
- Facilità di integrazione con apparecchi esistenti
- Ottimizzazione della gestione dell'energia in applicazioni industriali
- Supporto per una varietà di configurazioni e requisiti di sistema
- Accesso all'innovazione attraverso SIMOCODE pro
Modulo di misura della corrente/tensione V2
L'apparecchio rileva corrente, tensione, frequenza e potenza con alta precisione, facilitando il monitoraggio e la gestione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


