Startseite

SIEMENS - SIE3UF71041BA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 63-630A SBARRE - 3UF71041BA000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209632462

Artikelnummer

SIE3UF71041BA000

Herstellernummer

3UF71041BA000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...690 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

Schienenanschluss

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

    Modulo di misura della corrente

    Il modulo di misura della corrente è progettato per la regolazione della corrente da 63 a 630 A, offrendo soluzioni innovative nel settore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di regolazione: 63...630 A
    • Larghezza costruttiva: 145 mm
    • Attacco a sbarra

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione avanzata per il monitoraggio della corrente elettrica.
    • Facilitàdi integrazione con SIMOCODE pro.
    • Consente un controllo preciso e efficace dei sistemi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie