SIEMENS - SIE3UF71031AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A - 3UF71031AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4011209624603
Artikelnummer
SIE3UF71031AA000
Herstellernummer
3UF71031AA000
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
- Corrente diregolazione: 20...200 A
- Larghezza costruttiva: 120 mm
- Trasformatore a foro passante
- Facilità di integrazione con il sistema SIMOCODE pro per un monitoraggio avanzato.
- Precisione nella misurazione della corrente che garantisce affidabilità operativa.
Modulo di misura della corrente
Il modulo di misura della corrente è progettato per la regolazione della corrente da 20 a 200 A, permettendo un monitoraggio preciso e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


