SIEMENS - SIE3UF71021AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 10-100A - 3UF71021AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4011209607941
Artikelnummer
SIE3UF71021AA000
Herstellernummer
3UF71021AA000
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
- Corrente di regolazione: 10...100 A
- Larghezza costruttiva: 55 mm
- Tipo: Trasformatore a foro passante
- Facilita l'integrazione con SIMOCODE pro, per soluzioni future-oriented.
- Migliora la precisione nella rilevazione della corrente.
- Compatto, grazie alla sua larghezza di 55 mm, ideale per spazi ristretti.
Modulo di misura della corrente
Il modulo di misura della corrente è progettato per la regolazione della corrente da 10 a 100 A, contribuendo all'efficienza e alla precisione nelle operazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


