SIEMENS - SIE3UF71011AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 2,4-25A - 3UF71011AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4011209607934
Artikelnummer
SIE3UF71011AA000
Herstellernummer
3UF71011AA000
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Modulo di misura della corrente
Il prodotto è un modulo di misura della corrente progettato per una regolazione efficace.
Dettagli tecnici:
- Corrente di regolazione: 2,4...25 A
- Larghezza costruttiva:45 mm
- Trasformatore a foro passante
Vantaggi per il cliente:
- SIMOCODE: un passo avanti nel futuro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


