Startseite

SIEMENS - SIE3UF71001AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 0,3-3A - 3UF71001AA000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209607927

Artikelnummer

SIE3UF71001AA000

Herstellernummer

3UF71001AA000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...690 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

Durchstecktechnik

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

    Modulo di misura della corrente

    Il modulo di misura della corrente consente di regolare la corrente da 0,3 a 3 A, offrendo una soluzione avanzata per il monitoraggio elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di regolazione: 0,3...3 A
    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Trasformatore a foro passante

    Vantaggi per i clienti:

    • Accesso a soluzioni di monitoraggio della corrente sicure e precise.
    • Facile integrazione con SIMOCODE pro per una gestione avanzata delle funzionalità.
    • Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie