Startseite

SIEMENS - SIE3UF70201AU010 SIMOCODE PRO S 110-240 V AC-DC - 3UF70201AU010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...240 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209916210

Artikelnummer

SIE3UF70201AU010

Herstellernummer

3UF70201AU010

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

110...240 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...240 V

Art der Anschlusstechnik:

ohne

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung DC:

110...240 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

    Apparecchiatura base SIMOCODE pro S

    Il sistema intelligente e compatto di gestione motore con interfaccia PROFIBUS DP per avviatori diretti e invertitori, offre molteplici funzioni di protezione e monitoraggio per motori asincroni.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia PROFIBUS DP 1,5 Mbit/s
    • 4E/2A liberamente parametrizzabile
    • US: 110...240 V AC/DC
    • Ingresso per connessione di termistore
    • Uscite relè monostabili
    • Ampliabilità tramite un modulo multifunzione
    • Compatibile con motori IE3/IE4
    • Software di progettazione e diagnostica: SIMOCODE ES (TIA Portal)
    • Cavi di collegamento e modulo di misura della corrente necessari
    • Disponibile con tensione di alimentazione DC 24 V o AC/DC 110...240 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione e monitoraggio avanzati per motori asincroni
    • Funzionamento autonomo indipendente dal sistema di automazione
    • Dettagliati dati di funzionamento, service e diagnostica sempre accessibili
    • Facile integrazione con sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7
    • Ulteriori omologazioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione
    • Possibilità di implementare strutture ampie di ingressi e uscite

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie