Startseite

SIEMENS - SIE3UF70201AB010 SIMOCODE PRO S MODULO BASE 24 V DC - 3UF70201AB010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 2

  • Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209916197

Artikelnummer

SIE3UF70201AB010

Herstellernummer

3UF70201AB010

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

nein

Stromerfassungsmodul:

ja

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

    Apparecchiatura base SIMOCODE pro S

    Il sistema intelligente e compatto di gestione motore con interfaccia PROFIBUS DP offre molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia PROFIBUS DP 1,5 Mbit/s
    • 4E/2A liberamente parametrizzabile
    • US: DC 24 V
    • Ingresso per connessione di termistore
    • Uscite relè monostabili
    • Ampliabilità tramite un modulo multifunzione
    • Funzionamento autonomo indipendentemente dal sistema di automazione
    • Supporto per motori IE3/IE4
    • Ulteriori omologazioni (IEC e UL/CSA) per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Necessità di un modulo di misura della corrente
    • Tensione di alimentazione disponibile: DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevamento preciso di guasti: grazie al trasformatore differenziale 3UL23 e al rilevamento di temperatura.
    • Dati dettagliati di funzionamento, servizio e diagnostica sempre accessibili.
    • Facile integrazione nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 con la biblioteca di blocchi software SIMOCODE pro.
    • Possibilità di personalizzazione con pannello operatore opzionale e modulo multifunzione fornibili separatamente.
    • Assicurarsi di avere un sistema di comando affidabile e versatile per avviatori diretti, invertitori e stelle-triangolo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie