Startseite

SIEMENS - SIE3UF70111AU000 SIMOCODE PRO V PROFINET 110-240 VUC - 3UF70111AU000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - ja

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Art der Anschlusstechnik - ohne

  • Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209902657

Artikelnummer

SIE3UF70111AU000

Herstellernummer

3UF70111AU000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

ja

Stromerfassungsmodul:

ja

Art der Anschlusstechnik:

ohne

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung DC:

110...240 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

    Apparecchiatura base SIMOCODE pro V PN

    Il sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V PN offre molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e sicurezza per motori asincroni, con un'ampia capacità di diagnostica e comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Connessioni: Ethernet/PROFINET IO, 2 x connettori di bus tramite RJ45
    • Velocità di trasmissione: 100 Mbit/s
    • Alimentazione: AC/DC 110...240 V
    • Ingressi/Uscite: 4I/3O liberamente parametrizzabili
    • Moduli di ampliamento: Ampliabili tramite moduli di amplificazione
    • Collegamenti di comunicazione: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
    • Software: Disponibile software SIMOCODE ES (TIA Portal)

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento indipendente dal sistema di automazione per una maggiore flessibilità.
    • Possibilità di realizzare funzioni di comando per commutatori di poli e valvole a saracinesca.
    • Dettagliati dati di funzionamento e diagnostica accessibili sempre e ovunque.
    • Supporto per motori IE3/IE4, garantendo prestazioni elevate.
    • Omologazioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie