Startseite

SIEMENS - SIE3UF70111AB000 SIMOCODE PRO V PROFINET 24 VDC - 3UF70111AB000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - ja

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3

  • Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209902640

Artikelnummer

SIE3UF70111AB000

Herstellernummer

3UF70111AB000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

ja

Stromerfassungsmodul:

ja

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

    Apparecchiatura base SIMOCODE pro V PN

    Il sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V PN offre molteplici funzionalità di protezione, monitoraggio, sicurezza e comando per motori asincroni.

    Dettagli tecnici:

    • Ethernet/PROFINET IO
    • Ridondanza di sistema PN
    • server OPC UA, Web Server
    • Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
    • 2 x collegamenti del bus tramite RJ45
    • 4E/3A liberamente parametrizzabile
    • US: DC 24 V
    • Ingresso per connessione di termistore
    • Uscite relè monostabili
    • Ampliabilità tramite moduli di ampliamento
    • Supporto per motori IE3/IE4
    • Possibilità di collegamenti di comunicazione come PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzioni di comando per vari scenari, come il comando di un commutatore di poli o di una valvola a saracinesca
    • Dettagliati dati di funzionamento, service e diagnostica disponibili sempre e dovunque
    • Possibilità di applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Facile integrazione nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 con la biblioteca di blocchi software
    • Pannelli operatore opzionali disponibili, sia con che senza display

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie