SIEMENS - SIE3UF70101AU000 UNITA BASE SIMOCODE PRO V 110-220 VAC - 3UF70101AU000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - ja
Stromerfassungsmodul - ja
Art der Anschlusstechnik - ohne
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209593848
Artikelnummer
SIE3UF70101AU000
Herstellernummer
3UF70101AU000
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
ja
Stromerfassungsmodul:
ja
Art der Anschlusstechnik:
ohne
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung DC:
110...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
PROFIBUS
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
- Interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s
- RS-485, 4 ingressi / 3 uscite liberamente parametrizzabili
- Tensione di alimentazione: 110...240 V AC/DC
- Ingresso per connessione di termistore
- Uscite relè monostabili
- Moduli di ampliamento per un'ampia struttura d'insieme di ingressi e uscite
- Variabili comunicazioni come PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU o EtherNet/IP
- Supporto per motori IE3/IE4
- Software di progettazione e diagnosi: SIMOCODE ES (TIA Portal)
- Disponibili ulteriori omologazioni (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)
- Dettagliato monitoraggio e diagnostica dei dati di funzionamento e di servizio sempre e ovunque.
- Possibilità di realizzare funzioni di comando indipendenti dal sistema di automazione.
- Rilevamento di tensione e potenza con disinserzione fail-safe di motori.
- Integrazione semplice nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 con la biblioteca di blocchi software.
- Opzioni per pannelli operatore con o senza display disponibili separatamente.
Apparecchiatura base SIMOCODE pro V PB
Il sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V PB è progettato per molteplici funzioni di protezione, monitoraggio, sicurezza e comando per motori asincroni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


