Startseite

SIEMENS - SIE3UF70101AB000 SIMOCODE PRO V MODULO BASE 24 VDC - 3UF70101AB000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - ja

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Art der Anschlusstechnik - ohne

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209593831

Artikelnummer

SIE3UF70101AB000

Herstellernummer

3UF70101AB000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

ja

Stromerfassungsmodul:

ja

Art der Anschlusstechnik:

ohne

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

    Apparecchiatura base SIMOCODE pro V PB

    Il sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V PB offre molteplici funzioni di protezione, monitoraggio, sicurezza e comando per motori asincroni, con dettagliate funzionalità per sistemi dicontrollo di processo.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s
    • RS-485
    • 4 ingressi/3 uscite liberamente parametrizzabili
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Uscite relè monostabili
    • Ampliabilità tramite moduli di ampliamento
    • Supporto per motori IE3/IE4
    • Compatibilità con vari collegamenti di comunicazione come PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU o EtherNet/IP
    • SoftwareSIMOCODE ES (TIA Portal) per progettazione e diagnostica
    • Opzioni di tensione di alimentazione: DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Monitoraggio e diagnostica sempre e dovunque grazie a dati dettagliati di funzionamento e servizio.
    • Possibilità di realizzare molte funzioni di comando in modo indipendente dal sistema di automazione.
    • Struttura d'insieme di ingressi e uscite ampiamente espandibile tramite moduli di ampliamento.
    • Rilevamento preciso di guasti e sorveglianza dei valori analogici.
    • Ulteriori omologazioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie