SIEMENS - SIE3UF70001AU000 SIMOCODE PRO C MODULO BASE 110-240 VUC - 3UF70001AU000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0...0 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...240 V
Stromerfassungsmodul - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209593824
Artikelnummer
SIE3UF70001AU000
Herstellernummer
3UF70001AU000
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0...0 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
110...240 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...240 V
Art der Anschlusstechnik:
ohne
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung DC:
110...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
PROFIBUS
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
- Interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s
- RS-485
- 4 ingressi/3 uscite liberamente parametrizzabili
- Alimentazione: 110...240 V AC/DC
- Ingresso per connessione ditermistore
- Uscite a relè monostabili
- Supporto per motori IE3/IE4
- Software di progettazione e diagnostica disponibile: SIMOCODE ES (TIA Portal)
- Ulteriori omologazioni disponibili (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Funzionamento autonomo indipendentemente dal sistema di automazione
- Dati di funzionamento, service e diagnostica sempre disponibili
- Facilità di integrazionenel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 tramite la biblioteca di blocchi software
- Installazione semplice con necessità di minimo un modulo di misura della corrente e cavo di collegamento 3UF793
- Opzioni di pannello operatore per un utilizzo più intuitivo
Apparecchiatura base SIMOCODE pro C
Il sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro C offre molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni, fornendo dati dettagliati di funzionamento e diagnostica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


