Startseite

SIEMENS - SIE3UF70001AB000 SIMOCODE PRO C MODULO BASE 24 VAC - 3UF70001AB000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Art der Anschlusstechnik - ohne

  • Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3

  • Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209593817

Artikelnummer

SIE3UF70001AB000

Herstellernummer

3UF70001AB000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

nein

Stromerfassungsmodul:

ja

Art der Anschlusstechnik:

ohne

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

    Apparecchiatura base SIMOCODE pro C

    Il sistema compatto di gestione e comando motore SIMOCODE pro C offre molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni, garantendo dati di funzionamento e diagnostica dettagliati.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s
    • RS-485, 4I/3O liberamente parametrizzabili
    • Tensione di alimentazione di comando: DC 24 V, AC/DC 110 ... 240 V
    • Compatibile con motori IE3/IE4
    • Software di supporto: SIMOCODE ES (TIA Portal)
    • Integrazione semplice con SIMATIC PCS 7 tramite biblioteca di blocchi software
    • Ulteriori omologazioni disponibili (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Funziona in modo autonomo, indipendentemente dal sistema di automazione
    • Fornisce dati dettagliati di funzionamento, service e diagnostica ovunque e in qualsiasi momento
    • Facilita la progettazione, la messa in servizio e l'esercizio
    • Offre vari moduli e accessori fornibili separatamente per un'implementazione personalizzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie