Startseite

SIEMENS - SIE3TX75223T COMP.RC 127-240V CA - 3TX75223T

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX75223T COMP.RC 127-240V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209056534

Artikelnummer

SIE3TX75223T

Herstellernummer

3TX75223T

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung DC:

150...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie