SIEMENS - SIE3TX75223S COMP.RC 48-127V CA - 3TX75223S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung DC - 70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209056510
Artikelnummer
SIE3TX75223S
Herstellernummer
3TX75223S
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung DC:
70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...127 V
- Tensione di funzionamento: AC 48-127 V / DC 70-150 V
- Compatibile con contattori grand. costr. 8-12
- Compatibile con comando AC grand. costr. 3-6
- Supporta il comando in DC
- Protezione efficace contro sovratensioni per una maggiore affidabilità del sistema elettrico.
- Facile installazione grazie al design a scatto.
- Versatile compatibilità con diverse tensioni e tipi di contattori.
Limitatore di sovratensione componente RC
Il limitatore di sovratensione componente RC è progettato per il montaggio a scatto e protegge i circuiti elettrici da sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


